Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 601, 19 mm x 25 m, grün/gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierband 601, 19 mm x 25 m, grün/gelb
Elektroisolierband 601, 19 mm x 25 m, grün/gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-136981
Hersteller:
     certoplast
Herst.-Nr.:
     60100126
EAN/GTIN:
     4022742001530
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband gruen/gelb 19 mm x 25 m
- hohe Klebkraft - anschmiegsam - selbstverlöschend - gut zu verarbeiten - zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 - Abmessung 19 mm x 25 m - Farbe grün/gelb - Trägermaterial Weich-PVC-Folie - Klebstoffmaterial Acrylat-Basis - Banddicke 0,15 +- 0,03 mm - Reißfestigkeit >= 20,0 N/cm - Reißdehnung >= 190 % - Klebekraft auf Stahl >= 1,8 N/cm - Temperaturbereich -10 bis +105 °C - Durchschlagfestigkeit >= 40,0 kV/mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
19 mm x 25 m
Farbe:
grün/gelb
Trägermaterial:
Weich-PVC-Folie
Klebstoffmaterial:
Acrylat-Basis
Banddicke:
0,15 +- 0,03 mm
Reißfestigkeit:
>= 20,0 N/cm
Reißdehnung:
>= 190 %
Klebekraft auf Stahl:
>= 1,8 N/cm
Temperaturbereich:
-10 bis +105 °C
Durchschlagfestigkeit:
>= 40,0 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband 19mm x 25m, Elektikerband, Elektroklebeband, Elektrosiolierband, Klebeband, Markierungsband, Markierungsklebeband, Tape, Wickelband, Zumelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,5725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.