| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-137066 Herst.-Nr.: 37100 S3 39 EAN/GTIN: 4043692374505 |
| |
|
| | |
| - Waterproof-Glattleder - XR Sohlentechnologie - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Überkappe - Webpelzfütterung - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 39 - Weite 10 - Norm S3 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Weite: | 10 | Norm: | S3 | Farbe: | black, royal blue | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 70,94* | € 88,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 72,17* | € 89,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,96* | € 89,16* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,10* | € 89,38* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 83,53* | € 102,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,765* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|