| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-137070 Herst.-Nr.: 37100 S3 43 EAN/GTIN: 4043692374543 |
| |
|
| | |
| - Waterproof-Glattleder - XR Sohlentechnologie - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Überkappe - Webpelzfütterung - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 43 - Weite 10 - Norm S3 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Weite: | 10 | Norm: | S3 | Farbe: | black, royal blue | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 70,55* | € 88,70* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 72,27* | € 89,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 70,29* | € 89,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,20* | € 89,66* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 83,73* | € 102,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|