Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Verbindungsklemme 221-413


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Compact Verbindungsklemme 221-413
Compact Verbindungsklemme 221-413
Artikel-Nr.:
     284WZ-137247
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-413
EAN/GTIN:
     4050075959686
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
- einfache Handhabung: Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu - komfortabler Leiteranschluss von 0,14 bis 4 mm² - Installation von ein-, fein- und mehrdrähtiger Leiter - Zeitersparnis für Installateure und Gerätehersteller - schnelle Installation von Geräten mit höherem Leistungsbedarf - sichere Verlegung langer Leitungen mit größeren Leiterquerschnitten - Befestigungsadapter für normgerechte Installation - individuelle Fixierungen möglich - Sicherheitshinweis: in geerdeten Netzen - Farbe transparent/orange - Anzahl Polklemmen 3 - Leiterquerschnitt feindrähtig 0,14-4 mm²/24-12 AWG - Abisolierlänge 11 mm - Anzahl der Klemmstellen 3 - Anzahl der Potentiale 1 - Anschlusstechnik CAGE CLAMP - Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent/orange
Anzahl Polklemmen:
3
Leiterquerschnitt feindrähtig:
0,14-4 mm²/24-12 AWG
Abisolierlänge:
11 mm
Anzahl der Klemmstellen:
3
Anzahl der Potentiale:
1
Anschlusstechnik:
CAGE CLAMP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:
V2
Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme polzahl 3, dosenklemme wago, dosenklemme, Compact, COMPACT, Hebel, Klemme, Klemmen, Leuchtenklemme, mit, Reihenklemmen, WAGO, Wago-COMPACT-Klemme, Wagoklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.