Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, Größe 38, Weite 12, S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, Größe 38, Weite 12, S2
Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, Größe 38, Weite 12, S2
Artikel-Nr.:
     284WZ-137954
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49212 S2 38
EAN/GTIN:
     4043692283593
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Waterproof-Glattleder - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 38 - Weite 12 - Norm S2 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
38
Weite:
12
Norm:
S2
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,28*
€ 79,00*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 65,77*
€ 80,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,58*
€ 80,94*
1
€ 4,90*
ab € 65,04*
€ 81,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 63,67*
€ 81,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,39*
€ 93,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49200-42
ab € 62,99*
Sonstiges
Atlas
49200-43
ab € 63,27*
Sonstiges
Atlas
49200-45
ab € 62,99*
Sonstiges
Atlas
49200-46
ab € 63,24*
Sonstiges
Atlas
49212-39
ab € 63,21*
Sonstiges
Atlas
49212-42
ab € 62,94*
Sonstiges
Atlas
49212-43
ab € 63,49*
Sonstiges
Atlas
49212-44
ab € 63,11*
Sonstiges
Atlas
49212-45
ab € 63,36*
Sonstiges
Atlas
49212-46
ab € 62,98*
Sonstiges
Atlas
49212-48
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.