Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 43
Sicherheitshalbschuh Flash 5405 ESD, S3, Weite 10, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-138015
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     20900 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692364285
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - Sportline Obermaterial - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 43 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
43
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,67*
€ 83,54*
1
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 84,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 84,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,54*
€ 85,81*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 75,30*
€ 89,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,18*
€ 106,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,57*
€ 99,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,31*
€ 97,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
20900-36
ab € 65,74*
Sonstiges
Atlas
20900-37
ab € 65,81*
Sonstiges
Atlas
20900-38
ab € 66,34*
Sonstiges
Atlas
20900-39
ab € 66,20*
Sonstiges
Atlas
20900-40
ab € 65,94*
Sonstiges
Atlas
20900-41
ab € 65,77*
Sonstiges
Atlas
20900-42
ab € 65,92*
Sonstiges
Atlas
20900-44
ab € 66,09*
Sonstiges
Atlas
20900-45
ab € 65,77*
Sonstiges
Atlas
20900-46
ab € 66,19*
Sonstiges
Atlas
20900-47
ab € 66,00*
Sonstiges
Atlas
20900-48
ab € 66,35*
Sonstiges
Atlas
20900-49
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.