Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufentritt, 2,5 m, 0,48 m, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufentritt, 2,5 m, 0,48 m, 2
Stufentritt, 2,5 m, 0,48 m, 2
Artikel-Nr.:
     284WZ-138038
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     6200002
EAN/GTIN:
     4003311620024
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Stufentritt (Klapptritt) - Stahlrohrholme, Sicherheitsbügel, Klappsicherung - Stufen mit rutschsicheren Gummiriffelmatter - Arbeitshöhe 2,5 m - Plattformhöhe 0,48 m - Anzahl Stufen 2
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,5 m
Plattformhöhe:
0,48 m
Anzahl Stufen:
2
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, klapptreppe 2 stufen, klapptreppe, euroline tritt, Stufentritt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,61*
€ 82,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 89,40*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.