| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138053 Herst.-Nr.: JDISW-H EAN/GTIN: 4050075971398 |
| |
|
| | |
| Infektionsschutzwand (70 x 50 cm) mit großer Durchreiche (40 x 5 cm) in einem modernen und dekorativen Design. 3-teiliges Set aus Polycarbonat von Makrolon (Fa. Bayer AG), einfach und schnell aufgebaut durch Zusammenstecken der Bauteile. 5 mm Materialstärke ermöglichen einen sehr sicheren Stand. Die Füße benötigen lediglich 25 cm Stellfläche. Universell aufstellbar. Das Endmaß im aufgebauten Zustand beträgt 75 cm (an der Oberkante). Made in Germany. Bitte die beidseitige Schutzfolie vor der Montage entfernen. - 70 x 50 cm Hochformat - sehr standfeste Ausführung - hohe Transparenz - die umlaufenden Fase verhindert Verletzungen bei Berührungen - pflegeleicht und einfach zu reinigen - praktisch unzerbrechlich (5 mm stark) und formstabil - sehr hoher Schutz vor Tröpfchen und Aerosolen - platzsparend zu lagern - mit abgerundeten Ecken - beidseitig UV-beschichtet - Maß 70 x 50 cm - Materialstärke 5 mm - Material Polycarbonat - Farbe transparent - 1 Stück Schutzwand - 2 Stück Standfuß Weitere Informationen: | | Maß: | 70 x 50 cm | Materialstärke: | 5 mm | Material: | Polycarbonat | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, nießschutz trennwand, Acrylglas, Durchreiche, Hustenschutz, Hygieneschutz, Infektionsschutz, Infektionsschutzwand, Niessschutz, Plexiglas, Schutzglas, Schutzscheibe, Spritzschutz, Spuckschutz, Spuckschutzwand, Thekenaufsatz, Thekenaufsteller, Trennwand, Tröpfchenschutz, Virenschutz |
| | |
| |