| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-138108 Herst.-Nr.: 13640010 EAN/GTIN: 4260029174601 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lindesa Professional ist eine Hautschutz- und Pflegecreme mit breitem Anwendungsspektrum. Sie ist als Hautschutzcreme vor der Arbeit bei eher geringen Belastungen durch wasserlösliche Arbeitsstoffe und nach der Arbeit als Hautpflegecreme für beanspruchte Haut verwendbar. zur Anwendung Lindesa Professional auf die vorher gerei-nigte und gründlich abgetrocknete Haut auftragen.Gleichmäßig und sorgfältig verteilen, besonders auf die Hautpartien zwischen denFingern und an den Nägeln achten. Die Cremeist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet. Das Produkt sollte nicht in dieAugengelangen. - bei eher geringen Belastungen - eignet sich ebenfalls zur Pflege nach der Arbeit - auch bei beanspruchter Haut, schwach fettend, schnell einziehend - O/W-Emulsion - silikonfrei, parfümiert - mit Bienenwachs, ohne Kamille - Inhalt 50 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 50 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, hautschutzcreme lindesa 50ml tube, feuchtigkeitscreme, feuchtigkeitscreme 50 ml, Bienenwachscreme, Bienenwachshandcreme, Creme, Hautschutz, Hautschutzpflegecreme, LINDESA, Lindesa Professional, Schutzcreme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Tube | Frei Haus | ab € 1,41* | € 1,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 5,50* | ab € 1,21* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | pro Tube | Frei Haus | ab € 1,38* | € 1,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Tube | € 9,80* | ab € 1,19* | € 1,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|