Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Longlife-Lötspitze S41, gebogen, 12,5 mm, 120 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Longlife-Lötspitze S41, gebogen, 12,5 mm, 120 W
Longlife-Lötspitze S41, gebogen, 12,5 mm, 120 W
Longlife-Lötspitze S41, gebogen, 12,5 mm, 120 W
Longlife-Lötspitze S41, gebogen, 12,5 mm, 120 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-138203
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     T0054324399
EAN/GTIN:
     4003019000593
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze 12,5mm
Ideal für schwere Lötarbeiten. Für sehr lange Lebensdauer. Passend zu Lötkolben SP120NEU.- Spitzenmaterial Longlife - Breite 12,5 mm - Durchmesser 12,5 mm - Ausführung gebogen
Weitere Informationen:
Spitzenmaterial:
Longlife
Breite:
12,5 mm
Durchmesser:
12,5 mm
Ausführung:
gebogen
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Hobby-Lötkolben, Hobby-Lötspitze, Hobbylötkolben, Hobbylötspitze, Longlife-Lötspitze, Lötgerät, Lötgerät Weller, Lötgeräte, Lötgeräte Weller, Lötkolben, Lötkolben Weller, Lötspitze, Lötspitze Weller, S41, Weller Lötgerät, Weller Lötgeräte, Weller Lötkolben, Weller Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,36004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,39334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,67004*
€ 162,63735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,49004*
€ 162,42315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,79004*
€ 155,64015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,39004*
€ 149,21415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,36004*
€ 131,32845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.