| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-138530 Herst.-Nr.: 1900 EAN/GTIN: 4026947019000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Veredeln Sie Ihr Werkzeugsortiment mit dem 110-teiligen BGS Gewindeschneidsatz. Dieses exquisit konzipierte Set, speziell für Feingewinde, ist perfekt geeignet, um Ihre technischen Anforderungen mit Präzision und Qualität zu erfüllen. Im Lieferumfang sind 2 Scheideisenhalter, 2 Gewindebohrerhalter und ein T-Halter für Gewindebohrer enthalten. Diese spezifisch angefertigten Werkzeuge sind auf maximale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bieten eine reibungslose, effiziente Bedienung für alle Ihre Gewindeschneidbedürfnisse. Darüber hinaus umfasst das Set 35 Gewindebohrer, ein beeindruckendes Arsenal, um jedes Projekt mit Leichtigkeit anzugehen. Geliefert in einem praktischen Koffer, bietet der BGS Gewindeschneidsatz eine kompakte und ordentliche Lagerung für Ihre Werkzeuge. Zusätzlich enthält das Set Gewindebohrer (Vor- und Nachschneider) und Schneideisen, die sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auszeichnen. Investieren Sie in den BGS Gewindeschneidsatz, um technische Exzellenz zu gewährleisten.- speziell für Feingewinde - 2 Scheideisenhalter - 2 Gewindebohrerhalter - 1 T-Halter für gewindebohrer - 35 Gewindebohrer - 2 Stück Schneideisenhalter - 2 Stück Gewindebohrerhalter - 1 Stück T-Halter für Gewindebohrer - 70 Stück Gewindebohrer (Vor-Hauptschneider und Nach-Fertigschneider) je in den Größen und Steigungen - 35 Stück Schneideisen je in den Größen und Steigungen - 0 M2 x 0,4 - M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M6 x 0,75 - M7 x 1,0 - M7 x 0,75 - 0 M8 x 0,75 - M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1,0 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1,0 - 0 M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1,0 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - 0 M12 x 1,0 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1,0 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - 0 M14 x 2,0 - M16 x 1,0 - M16 x 1,5 - M16 x 2,0 - M18 x 1,5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidzeug satz, feingewindebohrer m2, Feingewinde, Feingewindeschneider, Gewindebohrer, Gewindebohrer Sortiment, Gewindebohrer-Satz, Gewindebohrersatz, Gewindeschneid-Satz, Gewindeschneider, Gewindeschneider Satz, Gewindeschneider-Satz, Gewindeschneidersatz, Gewindeschneidsatz, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer Satz, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersatz, Handgewindeschneid-Satz, Handgewindeschneidsatz, Satz Gewindebohrer, Schneideisen, Schneideisen Satz, Schneideisen-Satz, Schneideisensatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,24* | € 112,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 90,70* | € 112,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 120,83* | € 149,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 90,70* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|