Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz mit Bit-Sortiment im Kunststoffständer 29-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schraubendreher-Satz mit Bit-Sortiment im Kunststoffständer 29-tlg.
Schraubendreher-Satz mit Bit-Sortiment im Kunststoffständer 29-tlg.
Schraubendreher-Satz mit Bit-Sortiment im Kunststoffständer 29-tlg.
Schraubendreher-Satz mit Bit-Sortiment im Kunststoffständer 29-tlg.
Artikel-Nr.:
     284WZ-138653
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6825
EAN/GTIN:
     4026947068251
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Pozidriv-Bit-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
- rutschsicherer 2-Komponenten-Griff - im Kunststoffständer zur Aufbewahrung - mit Abrollschutz - kein Wegrollen im Einsatz möglich - mit Bithalter für Bitsortiment - multifunktionell einsetzbar - 29 in 1 - 29 verschiedene Größen - optimal geeignet für Profis und Hobbyheimwerker - hochwertig gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl - Material Chrom-Vanadium-Stahl - 1 Stück Schraubendreher Schlitz: 3,0 x 75 mm - 1 Stück Schraubendreher Schlitz: 5,5 x 100 mm - 1 Stück Schraubendreher Schlitz: 6,0 x 100 mm - 1 Stück Schraubendreher Kreuzschlitz PH: PH0 x 75 mm - 1 Stück Schraubendreher Kreuzschlitz PH: PH1 x 75 mm - 1 Stück Schraubendreher Kreuzschlitz PH: PH2 x 100 mm - 1 Stück Präzisions-Schraubendreher Schlitz: 2,5 x 50 mm - 1 Stück Präzisions-Schraubendreher Schlitz: 3,0 x 50 mm - 1 Stück Präzisions-Schraubendreher Kreuzschlitz PH: PH00 x 50 mm - 1 Stück Präzisions-Schraubendreher Kreuzschlitz PH: PH0 x 50 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bgs sortiment werkzeug, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Bit-Check, Bit-Sortiment, Bitcheck, Bithalter, Bitsatz, Elektroniker Schraubendrehersatz, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schlitz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schrauberbit, Schrauberbit-set, Torx, Torx-Schraubendreher, Werkzeugset PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,93*
€ 23,80*
5 Tage
323
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 23,80*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,10*
€ 31,77*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,80*
€ 28,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,68*
€ 28,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,33*
€ 26,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,96*
€ 24,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,48*
€ 24,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,93*
€ 20,15
pro Satz
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.