Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Feuerlöscher Firephant, 1 kg, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Feuerlöscher Firephant, 1 kg, weiß
Design-Feuerlöscher Firephant, 1 kg, weiß
Design-Feuerlöscher Firephant, 1 kg, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-138892
Hersteller:
     D-Secour
Herst.-Nr.:
     1460100
EAN/GTIN:
     7320890103104
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Zur Ausstattung und Nutzung im Privatbereich. Ausgezeichnet mit dem red dot design award. Das Urteil der Jury: "Der Firephant verleiht einem Feuerlöscher eine faszinierend neue Formensprache. Er ist ebenso selbsterklärend wie einfach zu nutzen und im Notfall schnell einsatzbereit. Dieser Feuerlöscher verwandelt ein bislang versteckt aufbewahrtes Produkt in ein farbenfrohes Objekt mit zeichenhafter Aussage."- ausgezeichnetes Design - moderner Feuerlöscher für Sicherheit in Ihrem Haushalt! - Manometer zur Druckanzeige - sehr benutzerfreundlich - einfach zu gebrauchen - kleiner als ein DIN A4 Blatt - einhändige Bedienung für Rechts- und Linkshänder - schnell einsatzbereit - optimal für den Wandbehang für Innen und Außen - Brandklasse A B C - Löschleistung 8A 34B C - Löschmittel Pulver - Ø x Höhe 114 x 279 mm - Farbe weiß - 1 Stück Design-Feuerlöscher weiß, 1 kg Pulver-Löschmittel - 1 Stück Wandhalterung
Weitere Informationen:
Brandklasse:
A B C
Löschleistung:
8A 34B C
Löschmittel:
Pulver
Ø x Höhe:
114 x 279 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher pulver, pulver feuerlöscher, d-secour feuerlöscher, Brandschutz, Design, Design-Feuerlöscher, Design-Löscher, Designfeuerlöscher, Designlöscher, Feuerlöscher edel, Feuerlöscher mobil, Feuerlöscher modern, Feuerlöscher weiß, Feuerlöscher zuhause, Herdbrandlöscher, kleiner Feuerlöscher, Löschsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.