| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-138993 Herst.-Nr.: 408 EAN/GTIN: 4026947004082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Nietmutternzangenset, ein Werkzeug von unvergleichlicher Wertigkeit, bietet technischen Experten eine 68-teilige Lösung für diverse Anforderungen. Das Set ist konzipiert, um unterschiedliche Größen von Nietmuttern zu verarbeiten und ermöglicht präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die robuste Bauweise der Zange und der vielfältigen Aufsätze sind für Aluminium-, Stahl- und Edelstahlnietmuttern geeignet, wodurch die Anwendungsbreite erheblich erweitert wird. Das Nietmutternzangenset steht für Effizienz und Präzision, ein unerlässliches Instrument für jede technische Aufgabe.- ideal für schwer zugängliche Stellen - passend für Nietmuttern M3, M4, M5, M6, M8, M10 - geeignet für Aluminium-, Stahl- und Edelstahlnietmuttern - Hub max. 9 mm - 1 Stück Nietzange, 330 mm - 5 Stück Zugstückpaar, austauschbar, für M3, M4, M5, M6, M8, M10 - 10 Stück Blindnietmutter M3 - 10 Stück Blindnietmutter M4 - 10 Stück Blindnietmutter M5 - 10 Stück Blindnietmutter M6 - 10 Stück Blindnietmutter M8 - 10 Stück Blindnietmutter M10 - 1 Stück Universalschlüssel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hub max.: | 9 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hebel-Nietmutternzange, Hebel-Nietzange, Langsarm-Nietzange, Langsarmnietzange, Nietenzange, Nietmuttern-Zange, Nietmutternzange, Nietmutternzange Zweihand, Nietmutternzangen-Set, Nietmutternzangens-Satz, Nietmutternzangenset, Nietmutternzangenssatz, Nietwerkzeug, Nietzange, Nietzange Zweihand, Nietzangen-Satz, Nietzangen-Set, Zweihand-Nietzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 50,42* | € 66,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 50,43* | € 66,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 73,41* | € 92,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 50,43* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|