| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139001 Herst.-Nr.: 270501 EAN/GTIN: 9002793210391 |
| |
|
| | |
| - hochlegierter Werkzeugstahl, Kopf poliert - Schneiden induktiv gehärtet - extra langer Öffnungswinkel - Griffe rot lackiert - Profiausführung für Handwerker - Ausführung links - Länge 280 mm - Härte 60-61 HRC Weitere Informationen: | | Ausführung: | links | Länge: | 280 mm | Härte: | 60-61 HRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere stubai, durchlaufschere, Blechschere, Figuren-Blechschere, Figurenblechschere, Kombi, Kombi Blechschere, Kombi-Blechschere, Universal-Blechschere, Universalblechschere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 37,64* | € 50,99* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 38,56* | € 52,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,80* | € 53,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|