| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139004 Herst.-Nr.: 267501 EAN/GTIN: 9002793210193 |
| |
|
| | |
| - Spezialschere für gerade und gebogene Schnitte - Schneiden induktiv gehärtet - Griffe rot lackiert - Profiausführung für Handwerker - Werkstoff C60 Kohlenstoffstahl - Härte 58-60 HRC - Länge 250 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | C60 Kohlenstoffstahl | Härte: | 58-60 HRC | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere stubai, durchlaufschere, lochblechschere rechts, Blechschere, Blechschere rechtsschnitt, Loch-Blechschere, Lochschere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,03* | € 30,15* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,13* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|