Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardfettpresse, HHFP, M 10 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardfettpresse, HHFP, M 10 x 1
Standardfettpresse, HHFP, M 10 x 1
Artikel-Nr.:
     284WZ-139241
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12630
EAN/GTIN:
     4103810126307
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse pressol
Die Fettpresse hat einen Pumpkolben mit hoher Pressgenauigkeit zum Zylinder. Der Fettpresskopf besteht aus Zinkdruckguss und ist somit sehr langlebig und sicher. Der Handgriff hat durch die starken Rändel einen abrutschsicheren Griff und ermöglicht einfaches Arbeiten. Durch den losen Deckel mit Klemmstück ist die manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position möglich. Man benötigt einen geringen Kraftaufwand beim Abschmieren durch das optimale Hebelverhältnis. Auch nach einer Leistung von 40.000 Arbeitsspielen bleibt die Leistung unverändert. TÜV-zertifiziert - das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C - Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche - Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung) - Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert - Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410 - durch starke Rändel sicherer Griff - sicherer Handgriff an der Schubstange - abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel - loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position - geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse - Norm DIN 1283 - Fettpressenanschluss druckseitig M10 - Füllvolumen 500 cm³ - Füllmöglichkeiten 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett mittels Spachtel - Ø Fettpumpkolben 8 mm - Fördervolumen/Hub 1,2 cm³ bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³ - Förderdruck max. 400 bar - System-Berstdruck 850 bar - Abmessungen L x B x H 395 x 120 x 66 mm - 1 Stück Fettpresse - 1 Stück Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 8 x 300 mm (12 656) - 1 Stück Hydraulikmundstück, M 10 x 1 i (12 631)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1283
Fettpressenanschluss druckseitig:
M10
Füllvolumen:
500 cm³
Füllmöglichkeiten:
400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett mittels Spachtel
Ø Fettpumpkolben:
8 mm
Fördervolumen/Hub:
1,2 cm³ bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³
Förderdruck max.:
400 bar
System-Berstdruck:
850 bar
Abmessungen L x B x H:
395 x 120 x 66 mm
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, fettpresse 400 bar, Einhand-Fettpresse, Einhandfettpresse, Hebel-Fettpresse, Hebelfettpresse, Schmiergerät, Standard-Fettpresse, Standardfettpresse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,40*
€ 18,42*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 19,52*
1
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 20,56*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,984*
€ 20,826*
2 Tage
191
1
€ 5,90*
ab € 16,56*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.