| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139300 Herst.-Nr.: 2832 EAN/GTIN: 4026947028323 |
| |
|
| | |
| - stabiler Stahlrohrrahmen (25 x 25 mm) - vier Lenkrollen, Ø 50 mm - bequem gepolsterte Sitzfläche - Abmessung Schubladen (innen) 275 x 185 x 55 mm - Abmessungen B x T x H 360 x 410 x 330 mm - Belastbar bis 90 kg - Sitzfläche 365 x 210 mm Weitere Informationen: | | Abmessung Schubladen (innen): | 275 x 185 x 55 mm | Abmessungen B x T x H: | 360 x 410 x 330 mm | Belastbar bis: | 90 kg | Sitzfläche: | 365 x 210 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,12* | € 66,54* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 51,12* | € 66,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 57,97* | € 74,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|