| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-139392 Herst.-Nr.: H1700100-BR EAN/GTIN: 0850002744941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weltneuheit! Der einzige Aluminium-Hybrid Rucksack mit unvergleichlichem Design. Handgepäcktauglich gemäß IATA-Empfehlung - bitte Richtlinien der jeweiligen Fluggesellschaft beachten.- edel und elegant - stilvoller Reisebegleiter - Außenschale aus Vollaluminium für absolute Formsteifigkeit - 45° oder 180° aufklappbar - intelligente Inneneinrichtung - Notebookfach, kleines Reißverschlussfach, Stiftaufnahme und Visitenkartenfach - herausnehmbares Dokumentenfach im Korpus, Packwürfel - rückenseitig mit hochwertigem Gewebematerial und stabilen Gurten ausgsattet - hervorragender Tragekomfort - Rückenseite aus Gewebematerial - in Korpusfarbe (bei Farbe Platinum in schwarz) - vier Bodenfüße aus ABS - Tragegriff oben - Farbe Bronze - Volumen 23,0 l - Material Aluminium - Gepäckart Handgepäck - H x B x T 420 x 310 x 170 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Bronze | Volumen: | 23,0 l | Material: | Aluminium | Gepäckart: | Handgepäck | H x B x T: | 420 x 310 x 170 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack 23l, laptop rucksack, Aluminium Backpack, Aluminium Backpack 17, Aluminium Rucksack, Aluminium-Backpack, Aluminium-Backpack 17, Aluminium-Hybrid, Aluminium-Rucksack, Aluminiumrucksack, Backpack Aluminium, Fluggepäck, Handgepäck, Handkoffer, Kabinenkoffer, Kabinenrucksack, Rucksack Aluminium, Rucksack aus Aluminium |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |