Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rollenkoffer Deluxe, Aluminium, Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenkoffer Deluxe, Aluminium, Platinum
Rollenkoffer Deluxe, Aluminium, Platinum
Rollenkoffer Deluxe, Aluminium, Platinum
Rollenkoffer Deluxe, Aluminium, Platinum
Artikel-Nr.:
     284WZ-139399
Hersteller:
     ALEON
Herst.-Nr.:
     1837-PL
EAN/GTIN:
     0850002744156
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Dieser edle Pilotenkoffer mit vertikaler Teilung ermöglicht optimalen Zugriff auf den Inhalt. Handgepäcktauglich gemäß IATA-Empfehlung - bitte Richtlinien der jeweiligen Fluggesellschaft beachten. - edel und elegant - stilvoller Reisebegleiter - Außenschalen aus Vollaluminium für absolute Formsteifigkeit - vertikal zu Öffnen mit 30/70 Teilung - vier laufruhige Doppelrollen, von außen geschraubt - langer 3-teiliger Alu-Teleskopgriff - voll gefütterter Innenraum - herausnehmbare Inneneinrichtung - auch als Leerkoffer nutzbar - inklusive Kabeltasche - super stabile Ausführung - hochwertig eloxiert - mit edler Transport-Schutzhülle - Farbe Platinum - Volumen 28,3 l - Material Aluminium, eloxiert - Gepäckart Handgepäck - H x B x T 440 x 410 x 220 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Platinum
Volumen:
28,3 l
Material:
Aluminium, eloxiert
Gepäckart:
Handgepäck
H x B x T:
440 x 410 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: aleon trolley, rollenkoffer, Aluminium-Kabinenkoffer, Aluminium-Koffer, Aluminium-Rollenkoffer, Aluminium-Trolley, Aluminium-Trolly, Aluminiumkoffer, Aluminiumtrolley, Aluminiumtrolly, Business-Koffer, Businesskoffer, Businesskoffer Aluminium, Fluggepäck, Handgepäck, Handkoffer, Kabinenkoffer, Koffer Aluminium, Pilotenkoffer, Rollenkoffer Aluminium, Trolley Aluminium, Trolly Aluminium, Underseater
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,73*
€ 444,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,33*
€ 381,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.