| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-139400 Herst.-Nr.: 1837-CH EAN/GTIN: 0850002744132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - edel und elegant - stilvoller Reisebegleiter - Außenschalen aus Vollaluminium für absolute Formsteifigkeit - vertikal zu Öffnen mit 30/70 Teilung - vier laufruhige Doppelrollen, von außen geschraubt - langer 3-teiliger Alu-Teleskopgriff - voll gefütterter Innenraum - herausnehmbare Inneneinrichtung - auch als Leerkoffer nutzbar - inklusive Kabeltasche - super stabile Ausführung - hochwertig eloxiert - mit edler Transport-Schutzhülle - Farbe Bronze - Volumen 28,3 l - Material Aluminium, eloxiert - Gepäckart Handgepäck - H x B x T 440 x 410 x 220 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Bronze | Volumen: | 28,3 l | Material: | Aluminium, eloxiert | Gepäckart: | Handgepäck | H x B x T: | 440 x 410 x 220 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aleon trolley, rollenkoffer, Aluminium-Kabinenkoffer, Aluminium-Koffer, Aluminium-Rollenkoffer, Aluminium-Trolley, Aluminium-Trolly, Aluminiumkoffer, Aluminiumtrolley, Aluminiumtrolly, Business-Koffer, Businesskoffer, Businesskoffer Aluminium, Fluggepäck, Handgepäck, Handkoffer, Kabinenkoffer, Koffer Aluminium, Pilotenkoffer, Rollenkoffer Aluminium, Trolley Aluminium, Trolly Aluminium, Underseater |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |