| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-139405 Herst.-Nr.: 1655-SA EAN/GTIN: 0850002744064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - edel und elegant - stilvoller Reisebegleiter - Außenschalen aus Vollaluminium für absolute Formsteifigkeit - vertikal zu Öffnen mit 50/50 Teilung - vier laufruhige Doppelrollen, von außen geschraubt - extra langer 3-teiliger Alu-Teleskopgriff - voll gefütterter Innenraum - herausnehmbare Inneneinrichtung - auch als Leerkoffer nutzbar - inklusive Kabeltasche - super stabile Ausführung - hochwertig eloxiert - mit edler Transport-Schutzhülle - Farbe Saphire - Volumen 13,0 l - Material Aluminium, eloxiert - Gepäckart Handgepäck - H x B x T 320 x 420 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Saphire | Volumen: | 13,0 l | Material: | Aluminium, eloxiert | Gepäckart: | Handgepäck | H x B x T: | 320 x 420 x 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Trolly, Aluminiumkoffer, Aluminiumtrolley, Aluminiumtrolly, Business-Koffer, Businesskoffer, Businesskoffer Aluminium, Fluggepäck, Handgepäck, Handkoffer, Kabinenkoffer, Koffer Aluminium, Rollenkoffer, Rollenkoffer Aluminium, Trolley, Trolley Aluminium, Trolly, Trolly Aluminium, Underseater |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |