Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe P7R Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe P7R Core
LED-Taschenlampe P7R Core
LED-Taschenlampe P7R Core
LED-Taschenlampe P7R Core
Artikel-Nr.:
     284WZ-139430
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502181
EAN/GTIN:
     4058205020510
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Die P7R Core im eleganten und leichten Gehäuse beeindruckt mit außergewöhnlicher Leucht-Power und zukunftsweisenden Technologien. Dank Smart Light Technology sind alle Lichtfunktionen personalisierbar und können in beliebiger Reihenfolge abgerufen werden. Die Taschenlampe wird von einem leistungsstarken 21700-Akku betrieben, der unkompliziert durch Öffnen der Endkappe gewechselt werden kann. Mit dem extremen Schutz gegen Wasser und Staub übersteht die P7R Core sogar dauerhaftes Untertauchen. Selbst unser patentiertes Advanced Focus System funktioniert bei bis zu einem Meter Wassertiefe. Das macht die P7R Core endgültig zur idealen Taschenlampe für wirklich jede Gelegenheit. - Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand - Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen - extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzart IP68) - Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum - bequemes Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System - Leuchtweite bis 300 m - Lichtstärke 1.400 lm - Leuchtdauer bis 90 h - Schutzart IP68 - Länge 158 mm - 1 Stück LED-Taschenlampe P7R Core - 1 Stück Akkusatz - 1 Stück Handschlaufe - 1 Stück Magnetladekabel
Weitere Informationen:
Leuchtweite:
bis 300 m
Lichtstärke:
1.400 lm
Leuchtdauer:
bis 90 h
Schutzart:
IP68
Länge:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser 1000lm, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, LED Arbeitslampe, LED Lampe, LED Taschenlampe, LED-Arbeitslampe, LED-Lampe, Ledlenser P7R, Ledlenser P7R Core, Ledlenser Taschenlampe
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 4,99*
ab € 62,70*
€ 72,11*
2 Tage
51
1
€ 5,90*
ab € 62,44*
€ 72,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,74*
€ 72,12*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 63,08*
€ 72,95*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 74,43*
€ 85,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 4,99*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,69*
Zubehör
Ledlenser
502237
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.