| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139482 Herst.-Nr.: 357114 EAN/GTIN: 9002793871158 |
| |
|
| | |
| Das Naturprodukt Kork hat folgende Vorteile: überzeugendes Griffgefühlkein Klebegefühl an heißen Tagenkein Aufquellen bei Kontakt mit Flüssigkeitenoptimale Kraftübertragung- hochschlagfeste Schlagkappe - ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling - ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung - asymmetrisch ausgeführte, rutschfeste Kork-Komponente im Griff - auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung - Aufhängeöse - Rollstopp - zwei Flächen verhindern das Wegrollen des Werkzeugs - ausgewogenes Gerwichtsverhältnis - Klinge aus hochfestem, legiertem Werkzeugstahl, hochglanzpoliert - 2/3 der Klinge auf 62 HRc gehärtet - 1 Stück Spezial-Stemmeisen, 12 mm, Länge 255 mm (3570 12) - 1 Stück Spezial-Stemmeisen, 16 mm, Länge 256 mm (3570 16) - 1 Stück Spezial-Stemmeisen, 20 mm, Länge 261 mm (3570 20) - 1 Stück Spezial-Stemmeisen, 24 mm, Länge 264 mm (3570 24) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stechbeitelsatz, Beitel, Beitel-Satz, Beitelsatz, Spezial-Stemmeisensatz, Stechbeitel, Stechbeitel-Satz, Stemmeisen, Stemmeisensatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 52,54* | € 69,40* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 64,55* | € 82,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|