| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139500 Herst.-Nr.: 139500 EAN/GTIN: 4050075998432 |
| |
|
| | |
| Dieses praktische Set enthält, was Sie zum schnellen Beseitigen von Verstopfungen in Becken, Wannen, Toiletten, etc. benötigen.- mit Druck-/Saugreiniger ROPUMP SUPER PLUS von Sanpro - Handgriff ist in alle Richtungen verstellbar - Rohrreinigungswelle aus verzinktem Federstahl, Länge 5 m, Ø 9,0 mm - mit gedrehter Kralle Ø 25 mm - mit Buchenholz Handgriff - WC Sitz Montageschlüssel, aus stabilem Kunststoff gefertigt - dank 360° Beweglichkeit gut geeignet auch für schlecht zugängliche Stellen bei der Sitzmontage oder -demontage - passend für alle gängigen Norm-WC Sitz Befestigungen - 1 Stück Rohrreiniger ROPUMP SUPER PLUS Sanpro - 1 Stück kurzer Gummiadapter für Becken/Abläufe - 1 Stück langer Gummiadapter für Becken, WC und Wannen - 1 Stück Rohrreinigungswelle, Länge 5 m, Ø 9,0 mm - 1 Stück Universal WC Sitz Montageschlüssel, 200 mm, blau - 1 Stück Eimer, Kunststoff, blau, 5 Liter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfluss, Druckreiniger, Plus, Reiniger, Rohrreiniger, Rohrreinigung/Kanal-TV, Rohrreinigungsgerät, ROPUMP, ROPUMP SUPER PLUS, Rothenberger, Saug-, Saugreiniger, Super, Syphonreiniger, WC Sitz Montageschlüssel |
| | |
| |