Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldexel mit Stiel, 420 mm 966 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohldexel mit Stiel, 420 mm 966 g
Hohldexel mit Stiel, 420 mm 966 g
Hohldexel mit Stiel, 420 mm 966 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-139527
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674502
EAN/GTIN:
     9002793850863
Suchbegriffe:
Hohldechsel
Hohldexel
hohldechsel
- geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert - zum Aushöhlen von Baumstämmen - mit Stiel, mehrfarbig - STUBAI Qualitätswerkzeug - Höchste Qualität seit über 100 Jahren - Größe 60 mm - Länge 420 mm
Weitere Informationen:
Größe:
60 mm
Länge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Baumpflege, Forstwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 64,66*
€ 83,95*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 66,83*
€ 86,22*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.