Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slackline, Breite 35 mm, Länge 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slackline, Breite 35 mm, Länge 20 m
Slackline, Breite 35 mm, Länge 20 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-139557
Hersteller:
     Climax
Herst.-Nr.:
     2651259100000
EAN/GTIN:
     8423246215502
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline
- hergestellt aus strapazierfähigem Polyestergewebe - Ratsche zum schnellen einstellen der benötigten Länge - geeignet für maximal zwei Benutzer - Material Polyester - Länge 20 m - Breite 35 mm - Durchhang max. 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Länge:
20 m
Breite:
35 mm
Durchhang max.:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Balancieren, Freestyle-Line, Funline, Jumpline, Long Line, Longline, Lowline, Lowlinen, Rodeoline, Seiltanzen, Slacken, Slackliner, Trendsport, Trickline, Tricklinen, Waterline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.