Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel GTX 537 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel GTX 537 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 38
Sicherheitsstiefel GTX 537 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 38
Artikel-Nr.:
     284WZ-139562
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36400 S3 38
EAN/GTIN:
     4043692146454
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - 3D-Dämpfungssystem - Gore-Tex Funktionsfutter - Sicherheitsreflektoren - Outdoor Sohlentechnologie - Grobstollenprofil - besonders für Arbeiten auf Steigleitern an Funkstandorten geeignet - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 38
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Allroundschuhe, Antirutsch-Halbschuhe, Antirutschhalbschuhe, Antirutschschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arztschuhe, atlas, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,80*
€ 163,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,67*
€ 161,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,09*
€ 154,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,61*
€ 147,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,89*
€ 128,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.