| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139662 Herst.-Nr.: 1326 EAN/GTIN: 4026947013268 |
| |
|
| | |
| - zur schnellen und leichten Demontage von Innenverkleidungen - universell einsetzbar durch 3 verschiedene Größen 4, 8 und 10 mm - zwei verschiedene Längen 235 mm und 495 mm - gute Handhabung durch passend geformtes Griffstück - mit Aufhängeloch - 1 Stück Lösewerkzeug Größe: 4 mm - Länge: 235 mm - 1 Stück Lösewerkzeug Größe: 8 mm - Länge: 235 mm - 1 Stück Lösewerkzeug Größe: 10 mm - Länge: 235 mm - 1 Stück Lösewerkzeug Größe: 4 mm - Länge: 495 mm - 1 Stück Lösewerkzeug Größe: 8 mm - Länge: 495 mm - 1 Stück Lösewerkzeug Größe: 10 mm - Länge: 495 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Türverkleidungslösewerkzeug, türverkleidungs lösehebel, Ausbauwerkzeug, Clipheber, Lösewerkzeug, Lösewerkzeug-Satz, Montierhebel, Trenngabel, Türclip, Türclip Entferner, Türpappen, Türverkleidung, Verkleidungsclips |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,04* | € 19,89* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,04* | € 19,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,19* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,04* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|