Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

, Größe 37, Weite 12, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
, Größe 37, Weite 12, S3
, Größe 37, Weite 12, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-139792
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52112 S3 37
EAN/GTIN:
     4043692224190
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Waterproof-Glattleder - Outdoor Sohlentechnologie - XP metallfreie Durchtritthemmung - Stahlkappe - Überkappe - Webpelzfütterung - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen -Sohlen- und Absatzerhöhungen- gemäß DGUV 112-191 - Größe 37 - Weite 12 - Norm S3 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
37
Weite:
12
Norm:
S3
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,97*
€ 85,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,33*
€ 86,77*
1
€ 4,90*
ab € 70,89*
€ 87,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,59*
€ 87,37*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 84,24*
€ 100,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,47*
€ 119,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,37*
€ 118,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,15*
€ 110,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,24*
€ 100,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.