|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-139928 Herst.-Nr.: 12938 EAN/GTIN: 4103810129384 |
| |
|
|  |  |
 | Saug- und Druckspritze für Öle und Schmierstoffe.- mit Flexschlauch mit gebogenem Auslauf - für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel - zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen - L x B x H 530 x 100 x 90 mm - Volumen 1,0 l - Schlauchlänge 660 mm - Skaleneinteilung 50 ml, auf- und absteigend - Material Gehäuse PVCU - Material Deckel PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt) Weitere Informationen:  |  | L x B x H: | 530 x 100 x 90 mm | Volumen: | 1,0 l | Schlauchlänge: | 660 mm | Skaleneinteilung: | 50 ml, auf- und absteigend | Material Gehäuse: | PVCU | Material Deckel: | PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: flexschlauch, Absaugpumpe, Druckspritze, Fettspritze, Saug-, Öler |
|  |  |
| |