Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftform Kompakt Turbo i 1, VDE-isoliert, 16-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt Turbo i 1, VDE-isoliert, 16-teilig
Kraftform Kompakt Turbo i 1, VDE-isoliert, 16-teilig
Kraftform Kompakt Turbo i 1, VDE-isoliert, 16-teilig
Kraftform Kompakt Turbo i 1, VDE-isoliert, 16-teilig
Kraftform Kompakt Turbo i 1, VDE-isoliert, 16-teilig
Artikel-Nr.:
     284WZ-139950
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057484001
EAN/GTIN:
     4013288214638
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Griff des Schraubendrehers integriert erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit insbesondere bei metrischen Gewinden deutlich. Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein mechanische Weise. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich bei ansteigenden Drehmomenten oder zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden – alles auch mit nur einer Hand. - vervierfacht rein mechanisch die Schraubgeschwindigkeit insbesondere bei metrischen Gewinden (ohne Akku) - Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck - das fixierbare Planetengetriebe ermöglicht kraftvolles Verschrauben und einfaches Feinjustieren - robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl (maximales Drehmoment 14 Nm) - stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt - Rapidaptor Bithalter für den Einsatz mit allen herkömmlichen 1/4"-Sechskant-Bits - 1 Stück Handhalter 827 T i Kraftform Turbo - 1 Stück Handhalter 817 VDE - 2 Stück Kreuzschlitz-Wechselklinge KK 62 iS, PH1, PH2 - 2 Stück Kreuzschlitz-Wechselklinge KK 65 iS PZ/S, PZ1, PZ2 - 2 Stück Kreuzschlitz-Wechselklinge KK 65 iS PZ, PZ1, PZ2 - 3 Stück Torx-Wechselklinge KK 67 iS TORX®, TX15, TX 20, TX25 - 1 Stück Torx-Wechselklinge KK 67 i TORX®, TX10 - 3 Stück Schlitz-Wechselklinge KK 60 iS, 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 mm - 1 Stück Schlitz-Wechselklinge KK 60 i, 0,4 x 2,5 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 71,15*
€ 83,44*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 75,95*
€ 89,35*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 89,43*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 76,31*
€ 91,38*
1 Tag
81
pro Stück
€ 5,45*
ab € 77,92*
€ 91,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006640001
ab € 78,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.