Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Anlegewerkzeug LSA-Sensor No. 40, blau/rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-139959
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000040
EAN/GTIN:
     4024596058999
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit dem Sensor No. 40 können Adern mit einem Leitungsdurchmesser von 0,35-0,9 mm und einem Aderdurchmesser von 0,7-2,6 mm auf LSA-Leisten oder -Blöcke aufgeschaltet werden. Durch einen leichten Druck auf das Werkzeug werden Adern in nur einem Arbeitsgang kontaktiertund abgeschnitten. Ein manuelles Abisolieren oder Schrauben ist hierbei nicht erforderlich. Die integrierte Schere kann bei Bedarf abgeschaltet werden, beispielsweise wenn das Abschneiden eines Aderrestendes nicht erwünscht ist. Mithilfe eines Sensors wird sichergestellt, dass die Schere erst aktiviert wird, sobald die Ader tief genug in den Kontakt eingedrückt wurde. Bei Doppelbeschaltungen von Kontakten kann der Sensor deaktiviert werden (OFF). Des Weiteren verfügt der LSA Sensor No. 40 über einen ausklappbaren Ziehhaken zum Entfernen von Adern aus dem LSA-Kontakt sowie über eine ausklappbare Entriegelungsklinge zum Lösen von LSA-Modulen vom Montagebügel. Das Werkzeug ist für bis zu 200.000 Beschaltungen ausgelegt (bei 0,4 mm Aderdurchmesser).- zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anlegen und gleichzeitigen Ablängen von Kabeladern an LSA-Leisten - zur Beschaltung aller gängigen LSA-Baureihen - mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge - besitzt einen Sensor zur Abtastung der Aderendlage - Schere und Sensor bei Bedarf abschaltbar - für Leiter-Ø 0,35-0,9 mm - für Ader-Ø 0,7-2,6 mm - Farbe blau/rot
Weitere Informationen:
für Leiter-Ø:
0,35-0,9 mm
für Ader-Ø:
0,7-2,6 mm
Farbe:
blau/rot
Weitere Suchbegriffe: Fugenspachtel, LSA Anlegewerkzeug, abisolierer weicon, abisolierer, Anlege-Werkzeug, Anlegewerkzeug, Anschalte-Werkzeug, Anschaltewerkzeug, LSA, LSA-Plus, LSA-Sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 24,65*
€ 30,04*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 30,04*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 30,15*
Lager 284
12
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 30,71*
1
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 368,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.