Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider, 450 mm
Bolzenschneider, 450 mm
Bolzenschneider, 450 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-139989
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1907
EAN/GTIN:
     4026947019079
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
- gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl - Backen gehärtet - Rohrschenkel rot lackiert - ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für angenehmes Arbeiten - reduzierter Kraftaufwand beim Schneiden dank Hebelübersetzung - Länge 450 mm - Schneidleistung Eisenmetalle bis 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Schneidleistung:
Eisenmetalle bis 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Baustahlschere, Baustahlschneider, Bolzenschere, Bolzenvornschneider, Hebelvornschneider, Kettenschneider, Kettentrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
413
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 16,25*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,26*
€ 16,25*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,86*
€ 25,58*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1908
ab € 13,65*
Ähnlich
BGS Technic
1914
ab € 30,61*
Ähnlich
BGS Technic
1909
ab € 15,13*
Ähnlich
BGS Technic
1915
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.