| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-140046 Herst.-Nr.: 2002-1 EAN/GTIN: 4048769045272 |
| |
|
| | |
| - Box abnehmbar und mit darunter liegender Box (Art. 2002) verriegelbar - eine Schublade: 390 x 215 x 125 mm - ideal für z. B. Montagearbeiter, Mechaniker, Elektriker, etc. - H x B x T 180 x 500 x 245 mm Weitere Informationen: | | H x B x T: | 180 x 500 x 245 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagetrolley, Montagewagen-Aufsatz, Werkstatttrolley, Werkstattwagen, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrolley, Werkzeugwagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,24* | € 66,14* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,01* | € 66,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 68,35* | € 87,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|