Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschraube, T-STAR plus, Senkkopf, Wirox, Teilgewinde, 3,0 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschraube, T-STAR plus, Senkkopf, Wirox, Teilgewinde, 3,0 x 30 mm
Universalschraube, T-STAR plus, Senkkopf, Wirox, Teilgewinde, 3,0 x 30 mm
Universalschraube, T-STAR plus, Senkkopf, Wirox, Teilgewinde, 3,0 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-140321
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010300305
EAN/GTIN:
     4003530098093
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt diese Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar.- ohne Vorbohren (holzabhängig) - schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung) - Wellenprofil für schnelles und sicheres Verschrauben - 90°-MULTI-Kopf ermöglicht flächenbündiges Eindrehen der Schrauben - ganz ohne Ansenken des Schraublochs - 4CUT-Spitze verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen - multifunktionale Anwendungen im Innenbereich - T-STAR plus für die bestmögliche, passgenaue Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube - ohne Abrutschen - WIROX-Obefläche - frei von Chrom-6 und daher deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Oberflächen - WIROX schützt die Schrauben im nicht direkt bewitterten Außenbereich über viele Jahre zuverlässig - Zertifizierungen: MPA, SKH-013, ETA-12/0114 - Gewinde Teilgewinde - Größe 3,0 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
Teilgewinde
Größe:
3,0 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, T-Profil, Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschrauben spax, Plattenschraube, Plattenschrauben, Schraube, Schrauben, Senkkopf-Schraube, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschraube, Senkkopfschrauben, Spax Universalschraube, Spax Universalschrauben, SPAX-Spanplattenschraube, Torx, Torx Schraube, Torx Schrauben, Torx-Schraube, Torx-Schrauben, Universalschraube, Universalschrauben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0135*
€ 0,0177*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0156*
€ 0,0206*
Lager 284
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0164*
€ 0,0217*
5 Tage
3400
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0191*
€ 0,0251*
4 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0191*
€ 0,0254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
SPAX International
5000009192109
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.