Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 44
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 44
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 44
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 44
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-140369
Hersteller:
     Wahler
Herst.-Nr.:
     4485003 -420 Z951 44
EAN/GTIN:
     4044465492266
Suchbegriffe:
Gore-Tex Overall
Gore-Tex Overall STRATOS Bluefin
Gore-Tex Overall STRATOS EBX
Gore-Tex-Overall
Der Gore-Tex Overall Stratos Bluefin ist die Schutzbekleidung für Industriekletterer, die einfach mehr drauf hat. Das dreilagige enorm abriebfeste Gore-Tex Performance Shell in innovativer Microgrid Technologie in Kombination mit dem Gore-Tex Stretchlaminat garantiert zuverlässigen Schutz vor Nässe und ein schnelles Abdampfen nach den bewegungsintensiven Phasen. Weniger ist mehr, das gilt in der Höhe ganz besonders, deshalb wurde die Konstruktion auf das Notwendige reduziert: Jede nicht wirklich notwendige Naht und jeder zusätzliche Verschluss beeinträchtigen die Bewegungsfreiheit und den Tragekomfort unter den Gurten.- EXTRA an Bewegungsfreiheit und Tragekomfort durch Gore-Tex Stretchlaminat - spezielle Konstruktion für Träger von Gurten und Fallschutzausrüstung - ISIZE passformoptimierter Schnitt mit ergonomisch vorgeformter Ärmel- und Kniepartie - Gore-Tex Microgrid Drei-Lagenlaminat mit abriebfestem Cordura Gewebe - mit elastischen Einsätzen von Gore-Tex Zwei-Lagenstretchlaminat BLUEFIN - hochschließender Frontverschluss mit wasserdichter Regenrinnenkonstruktion, wasserdichten Druckern und Zwei-Wege-Reißverschluss - Nässesperre am Saum und an den Ärmeln gegen hochkriechende Feuchtigkeit - fest angenähte Helm-Kapuze mit Schirmteil - individuell anpassbar mit innenliegenden Hosenträgern, die einfach zu verstellen oder komplett abnehmbar sind - spezielle Ärmelkonstruktion für Bewegungsfreiheit unter dem Gurt - Größe 44 - Obermaterial 100 % Polyamid Cordura/GORE-3-Lagenlaminat Microgrid - Obermaterial elastisch 44 % Polyester, 37 % Polyamid, 19 % Elastan - Farbe schwarz/basaltgrau - Maschinenwaschbar 40 °C - Norm EN 343:2019 4.4.R
Weitere Informationen:
Größe:
44
Obermaterial:
100 % Polyamid Cordura/GORE-3-Lagenlaminat Microgrid
Obermaterial elastisch:
44 % Polyester, 37 % Polyamid, 19 % Elastan
Farbe:
schwarz/basaltgrau
Maschinenwaschbar:
40 °C
Norm:
EN 343:2019 4.4.R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,49*
€ 638,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.