Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Dicht-Spray, 400 ml, schwarz, 6 Dosen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, schwarz, 6 Dosen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, schwarz, 6 Dosen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, schwarz, 6 Dosen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, schwarz, 6 Dosen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, schwarz, 6 Dosen
Artikel-Nr.:
     284WZ-140495
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     6-11554400
EAN/GTIN:
     4024596079086
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Allesdichterspray
Dichtspray
Dichtungsspray
- versiegelt zuverlässig und schnell - überlackierbar, wasserfest und witterungsbeständig - für Innen- und Außenbereiche geeignet - hochelastisch bei starken Temperaturschwankungen - schützt Metalle vor Korrosion - frei von Bitumen und Silikon - vor Gebrauch muss die Oberfläche sauber und trocken sein - Farbe schwarz - VPE 6 Dosen - Basis Styrol-Butadien-Kautschuk - Geruch Lösemittel - Beständigkeit Meerwasser, viele Öle, schwache Basen und Säuren - überlackierbar nach ca. 20 min - Trocknungszeit 2-4 h - Temperaturbeständigkeit -50 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
VPE:
6 Dosen
Basis:
Styrol-Butadien-Kautschuk
Geruch:
Lösemittel
Beständigkeit:
Meerwasser, viele Öle, schwache Basen und Säuren
überlackierbar nach:
ca. 20 min
Trocknungszeit:
2-4 h
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtungsmittel (rohr), Abdicht-Spray, Dicht-Fix, Dicht-Fix-Spray, Dicht-Spray, Flüssigkunststoff, Sprühdichtung, Universal, Universal Dichtspray, Versiegelung, Versiegelungs-Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,36*
€ 90,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,68*
€ 90,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,87*
€ 85,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,01*
€ 84,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,47*
€ 70,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.