Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Dicht-Spray, 400 ml, grau, 12 Dosen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, grau, 12 Dosen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, grau, 12 Dosen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, grau, 12 Dosen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, grau, 12 Dosen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, grau, 12 Dosen
Artikel-Nr.:
     284WZ-140497
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12-11555400
EAN/GTIN:
     4024596079154
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Allesdichterspray
Dichtspray
Dichtungsspray
- versiegelt zuverlässig und schnell - überlackierbar, wasserfest und witterungsbeständig - für Innen- und Außenbereiche geeignet - hochelastisch bei starken Temperaturschwankungen - schützt Metalle vor Korrosion - frei von Bitumen und Silikon - vor Gebrauch muss die Oberfläche sauber und trocken sein - Farbe grau - VPE 12 Dosen - Basis Styrol-Butadien-Kautschuk - Geruch Lösemittel - Beständigkeit Meerwasser, viele Öle, schwache Basen und Säuren - überlackierbar nach ca. 20 min - Trocknungszeit 2-4 h - Temperaturbeständigkeit -50 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
VPE:
12 Dosen
Basis:
Styrol-Butadien-Kautschuk
Geruch:
Lösemittel
Beständigkeit:
Meerwasser, viele Öle, schwache Basen und Säuren
überlackierbar nach:
ca. 20 min
Trocknungszeit:
2-4 h
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: weicon dichtspray, dichtungsmittel (rohr), Abdicht-Spray, Dicht-Fix, Dicht-Fix-Spray, Dicht-Spray, Flüssigkunststoff, Sprühdichtung, Universal, Universal Dichtspray, Versiegelung, Versiegelungs-Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 114,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,26*
€ 170,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,69*
€ 169,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,76*
€ 163,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,71*
€ 162,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,22*
€ 135,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.