| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-140545 Herst.-Nr.: 99910 EAN/GTIN: 4048769040338 |
| |
|
| | |
| - max. Förderleistung Motoröl ca. 0,2 l/min (bei 40 °C Öltemperatur) - ideal für einen schnellen und sauberen Ölwechsel - der Betrieb erfolgt über die 12-V-Auto-Batterie durch Krokodilklemmen - bis zu 100 % Absaugung durch das Führungsrohr des Ölmessstabschachtes per Ölabsaugsonde durchgehend mit 6 mm Durchmesser - komplett mit allem nötigen Zubehör und Anleitung - nicht geeignet für Kraftstoffe und andere leicht entzündliche Flüssigkeiten - Anschlussspannung 12 V - Ansaughöhe max. 70 mm Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 12 V | Ansaughöhe max.: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autobatterie, Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, autobatterie, Absauggerät, Absaugpumpe, Absaugpumpe Ölwechsel, Saugpumpe, Umfüllpumpe, Öl-Absauggerät, Öl-Absaugpumpe, Öl-Pumpe, Ölpumpe, Ölwechsel, Ölwechsel-Pumpe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,01* | € 24,54* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,23* | € 26,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,93* | € 35,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|