Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Starthilfegerät & Mobile Stromversorgung 5-in-1, 18 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Starthilfegerät & Mobile Stromversorgung 5-in-1, 18 Ah
Multifunktions-Starthilfegerät & Mobile Stromversorgung 5-in-1, 18 Ah
Multifunktions-Starthilfegerät & Mobile Stromversorgung 5-in-1, 18 Ah
Multifunktions-Starthilfegerät & Mobile Stromversorgung 5-in-1, 18 Ah
Multifunktions-Starthilfegerät & Mobile Stromversorgung 5-in-1, 18 Ah
Artikel-Nr.:
     284WZ-140647
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3383
EAN/GTIN:
     4026947033839
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Starthilfe
Starthilfe-Powerbank
Dieses Starthoilfegerät verbindet 5 Fuktionen in einem kompakten Gerät:
  • 1. Multifunktions-Starthilfegerät mit Starhilfekabel und isolierten Klemmen
  • 2. Kompressor inkl. Adpatern zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Fahrradreifen etc.
  • 3. Powerbank Funktion zum Laden von Smartphone, Tablet etc.
  • 4. mobile Spannungsversorgung 220 V
  • 5. integrierte LED Leuchte
  • - tragbare Power-Station mit 18 Ah Kapazität - schwere, robuste und kunststoffverstärkte Gehäusekonstruktion - wichtige Geräte unabhängig voneinander aufladen und stets betriebsbereit bleiben stabiler Kunststoff Handgriff - mit großzügiger Aussparung zum leichten Transport - mit Schutzschaltung und automatischer Sicherung - Ein-/Ausschalter - Ladezustandsanzeige - Halter für Starthilfekabel/Klemmen - Not-Starthilfegerät an Fahrzeugen mit 12-Volt-Bordnetz (max. 1250 A) - Spannungsversorgung für zwei Geräte mit KFZ-Bordnetzstecker (12 V/10 A) - Spannungsversorgung für zwei Geräte mit USB-A Stecker (5 V/2 A) - Batteriekapazität 18 Ah - Spitzenstrom bei Starthilfe 1.250 A - LED 2,5 W - USB-Ausgang 5 V / 2 A (2 Buchsen) - 12-V-Ausgang 10 A (max. 15 A) (2 Buchsen) - Dauerleistung max. 400 W (Spitze: 800 W) (2 Steckdosen) - Luftkompressor max. 10,3 bar (150 psi) - Ladetemperatur -15 bis +40 °C - Arbeitstemperatur -30 bis +50 °C - Batterietyp Blei-Säure - 1 Stück Starthilfegerät - 1 Stück Kabel mit Starthilfeklemmen - 1 Stück Reifenfüllschlauch - 3 Stück Fülladapter - 2 Stück Ersatzsicherungen - 1 Stück Ladegerät
    Weitere Informationen:
    Batteriekapazität:
    18 Ah
    Spitzenstrom bei Starthilfe:
    1.250 A
    LED:
    2,5 W
    USB-Ausgang:
    5 V / 2 A (2 Buchsen)
    12-V-Ausgang:
    10 A (max. 15 A) (2 Buchsen)
    Dauerleistung:
    max. 400 W (Spitze: 800 W) (2 Steckdosen)
    Luftkompressor:
    max. 10,3 bar (150 psi)
    Ladetemperatur:
    -15 bis +40 °C
    Arbeitstemperatur:
    -30 bis +50 °C
    Batterietyp:
    Blei-Säure
    Weitere Suchbegriffe: powerbank 18000 mah, usb akku, Akku-Luftpumpe, Luftpumpe, Multifunktions-Starthilfegerät, Multifunktionsstarthilfegerät, Notstarthilfegerät, Power Bank, Power-Bank, Starthilfegerät
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 284
    € 4,80*
    ab € 144,91*
    € 180,24*
    6 Tage
    167
    Frei Haus
    ab € 154,92*
    € 191,00*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 203,73*
    € 241,17*
    Preise: Lager 284
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,24*
    € 214,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,09*
    € 207,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,53*
    € 198,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,93*
    € 185,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,91*
    € 172,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 284
    Versand: Lager 284
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 9,80*
    ab € 18,00*
    € 4,80*
    ab € 350,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.