Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser
Artikel-Nr.:
     284WZ-140651
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8639
EAN/GTIN:
     4026947086392
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
- handlicher, kleiner Entfernungsmesser mit vielen Funktionen - Einzel- und Dauermessungen - zum Messen von Längen und Berechnen von Flächen und Volumen - Berechnungsmethoden: direkte und indirekte Berechnung (Satz des Pythagoras) - Speicherung der Messdaten - gut ablesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung - Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen - zusätzliche Wasserwaage zum Ausrichten des Gerätes - Genauigkeit +/- 1,5 mm - Maßeinheiten Meter - Zoll - Fuß - Laserklasse II - Laser-Wellenlänge 630-670 nm - Laser-Stärke <1 mW - Arbeitstemperatur -5 bis +40 °C - Batterietyp 3 x AAA, 1,5 V - Messbereich 0,05-60 m - L x B x H 120 x 51 x 29 mm - 1 Stück Laser-Entfernungsmesser - 1 Stück Tasche
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
+/- 1,5 mm
Maßeinheiten:
Meter - Zoll - Fuß
Laserklasse:
II
Laser-Wellenlänge:
630-670 nm
Laser-Stärke:
<1 mW
Arbeitstemperatur:
-5 bis +40 °C
Batterietyp:
3 x AAA, 1,5 V
Messbereich:
0,05-60 m
L x B x H:
120 x 51 x 29 mm
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, distanzmesser, Messtechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
€ 4,90*
ab € 36,92*
€ 49,41*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 36,89*
€ 49,41*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,89*
€ 61,61*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.