Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittschlinge FOOTAPE, aus Gurtband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trittschlinge FOOTAPE, aus Gurtband
Trittschlinge FOOTAPE, aus Gurtband
Artikel-Nr.:
     284WZ-140667
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     C47A
EAN/GTIN:
     3342540095229
Suchbegriffe:
Kletterleine
Kletterseil
Klettertau
Trittschlaufe
Die längenverstellbare FOOTAPE-Trittschlinge wird zusammen mit der ASCENSION-Seilklemme mit Griff oder mit der BASIC-Seilklemme für den Aufstieg am Seil verwendet. Der in der Höhe verstellbare elastische Riemen gewährleistet den Halt des Fußes in der Trittschlinge und ist für alle Schuharten geeignet. - wird für den Aufstieg am Seil an der ASCENSION-Seilklemme mit Griff oder der BASIC-Seilklemme befestigt - abriebfeste steife Verstärkung des Fußteils, um den Einstieg zu erleichtern - elastischer Riemen für den Halt des Fußes in der Trittschlinge - Riemen in der Höhe verstellbar, um sich allen Schuharten anzupassen und kann fixiert werden, wenn er nicht benötigt wird - mit der DoubleBack-Schnalle lässt sich die Höhe der Trittschlinge schnell und einfach einstellen - Material Polyamid, Stahl, Aluminium
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid, Stahl, Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Trittschlinge, Seilzuggriffe, Zugapparate, kletterseil, Handsteigklemme, Petzl Footape, Seilklemme, Steighilfe, Steigschlinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,86*
€ 17,45*
€ 6,70*
ab € 12,26*
€ 17,91*
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 17,93*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.