| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-140668 Herst.-Nr.: B016AA00 EAN/GTIN: 3342540821057 |
| |
|
| | |
| Die für den Aufstieg am Seil konzipierte CROLL-Bruststeigklemme ist dank ihres Öffnungssystems (Öffnen der Sicherheitssperre durch Blockieren) einfach zu bedienen. Um ein Hängenbleiben zu verhindern, wurde das System komplett in die Seilklemme integriert. Die Verbindungsösen sorgen für effizienten Halt während des Aufstiegs. Zur Anpassung an unterschiedliche Seildurchmesser ist sie in zwei Versionen verfügbar. - wird in Kombination mit einer ASCENSION-Handsteigklemme für den Aufstieg am Seil verwendet - Öffnen der Sicherheitssperre durch Blockieren für eine einfache und schnelle Handhabung - komplett in den Körper der Seilklemme integrierter Entriegelungshebel verhindert ein Hängenbleiben - gezahnter Klemmnocken mit Reinigungsschlitz für eine optimale Funktion bei allen Bedingungen (vereistes, verschlammtes Seil usw.) - Klemmnocken aus Edelstahl gewährleistet eine hohe Korrosionsbeständigkeit - die untere Befestigungsöse ist so ausgerichtet, dass die Seilklemme nach dem Einhängen flach auf der Brust aufliegt - die obere Befestigungsöse dient zum Befestigen eines SECUR-Schulterträgers und hält die Seilklemme in der richtigen Position - Ausführung CROLL L: Seilklemme mit breiter Seilführung für den gleichmäßigen Durchlauf des Seils beim Aufstieg - Größe L - Seil-Kompatibilität 8-13 mm - Material Aluminium, Edelstahl, Polyamid - Zertifizierungen CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use Weitere Informationen: | | Größe: | L | Seil-Kompatibilität: | 8-13 mm | Material: | Aluminium, Edelstahl, Polyamid | Zertifizierungen: | CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brustseilklemme, Bruststeigklemme, Seilklemme, Steigklemme |
| | |
| |