Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigeisen, DIN 48345, verzinkt, 260 mm, mit 2 Spitzen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steigeisen, DIN 48345, verzinkt, 260 mm, mit 2 Spitzen
Steigeisen, DIN 48345, verzinkt, 260 mm, mit 2 Spitzen
Artikel-Nr.:
     284WZ-140982
Hersteller:
     Schörken
Herst.-Nr.:
     13419
EAN/GTIN:
     4007795013419
Suchbegriffe:
Steigeisen
steigeisen schörken
Die Schörken-Steigeisen für den Telegrafenbau bringen Sie zuverlässig nach oben. Dank DIN-Sicherheit und verstärktem Bügel arbeiten Sie auch in luftigen Höhen sorgenfrei. Für größte Flexibilität sind unsere Steigeisen in vier Spitzenweiten und mit zwei oder drei Bügelspitzen erhältlich. So kommen Sie auf jeden Holzmast mit rundem Querschnitt. Die Tragfähigkeit von bis zu 400 kg garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. ACHTUNG! Bügel nicht gewaltsam verformen - Lebensgefahr durch möglichen Bruch des Bügels. Steigeisen nur für die angegebenen Durchmesser und Anwendungen benutzen. Nicht geeignet für Stahl-, Beton-, Kunststoffmasten, eckige Masten oder Bäume!- Ausführung mit zwei Spitzen - DIN-Sicherheit: 100% Rissprüfung nach DIN 54130 - hohe Steigsicherheit: verstärkte, 18 mm dicke Bügel - korrosionsgeschützt: alle Stahlteile verzinkt - sicherer Halt: 2,25 mm starke, abgewinkelte Fußplatte aus Stahlblech - robuster Bügel und Untersatz: hochwertig geschmiedeter Stahl, feste Vernietung - hochwertiges Rindleder - Spitzenweite 260 mm - Spitzen 2 - Mast-Ø 150-240 mm - Bruchlast/Stück 800 kg - Tragfähigkeit/Stück 400 kg
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
260 mm
Spitzen:
2
Mast-Ø:
150-240 mm
Bruchlast/Stück:
800 kg
Tragfähigkeit/Stück:
400 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 267,99*
€ 318,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 267,07*
€ 317,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 252,96*
€ 301,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 231,19*
€ 275,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 220,53*
€ 262,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.