Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 14 mm
Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 14 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-141048
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     380201400
EAN/GTIN:
     4040389094630
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 14mm
- mit Zentrierspitze und zwei Schneiden - aus Spezialstahl geschmiedet - mit Zylinderschaft - Ø 14 mm - DIN 7483 - Form G - Gesamtlänge 90 mm
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
DIN:
7483
Form:
G
Gesamtlänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Maschinen-Forstnerbohrer, Topfbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.