Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 15 mm
Maschinen-Forstnerbohrer, DIN 7483, Form G, 15 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-141049
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     380201500
EAN/GTIN:
     4040389057185
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 15mm
- mit Zentrierspitze und zwei Schneiden - aus Spezialstahl geschmiedet - mit Zylinderschaft - Ø 15 mm - DIN 7483 - Form G - Gesamtlänge 90 mm
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
DIN:
7483
Form:
G
Gesamtlänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Maschinen-Forstnerbohrer, Topfbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,29*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,56*
€ 5,31*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.