Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 40 W, 3.200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 40 W, 3.200 lm
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 40 W, 3.200 lm
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 40 W, 3.200 lm
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 40 W, 3.200 lm
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 40 W, 3.200 lm
Artikel-Nr.:
     284WZ-141081
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11160406001027
EAN/GTIN:
     4038104157807
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Leistungsstarker Hybrid-Baustrahler: 40 W, 3.200 Lumen, 360° Abstrahlwinkel. Markante Eckdaten - die für sich stehen. Der LED-Tower überzeugt mit einer Leistungsfähigkeit und lässt dich niemals im Dunklen stehen. Die innovative Hybrid-Technik für den Betrieb mit Akku oder Kabel macht den Strahler äußerst flexibel einsetzbar - ohne das umständliche Verlegen von Verlängerungsleitungen. Optimal für deinen Gebrauch - wo immer er benötigt wird. Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt, im Garten, etc.. Klappbar - Einfacher und praktisch verstaubar: Dank innovativer Fertigung, ist der LED-Baustrahler sinnvoll klappbar und somit besonders einfach zu transportieren oder zu verstauen. Das Klappmaß beträgt lediglich 148 cm bei Ø 18 cm. - Abstrahlwinkel umschaltbar zwischen 180° und 360° - dimmbar - Kunststoffgehäuse und Kunststoffdiffusor - mit USB Powerbank-Funktion (5 V, 1 A), zum Beispiel zum Anschluss von Smartphones - Ladestandanzeige - integrierter Li-Ionen Akku für flexibles, kabelfreies Arbeiten - IK 10, besonders schlagfest - Akku lädt während des Netzbetriebes automatisch auf - Schutzart IP54 - Schlagfestigkeit IK10 - Farbe blau/schwarz - Lichtleistung 50 %/100 % 20/40 W - Lichtstrom 50 %/100 % 1.600/3.200 lm - Leuchtdauer 50 %/100 % (bei Akkubetrieb) 4/2 h - Lichtfarbe kaltweiß, 6.500 K - Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra - Lebensdauer ca. 30.000 h - Abstrahlwinkel 180°/360° - Höhe Lichtsäule 525 mm - Aufbaumaß Ø x H 740 x 1.030 mm - Abmessung zusammengeklappt 180 x 1.020 mm - Kabel H05RN-F 3G x 1 - Kabellänge 3 m - Akku Li-Ionen, 14,8 V, 4,4 Ah - Ladedauer 1,5 h - Ladedauer im Normalbetrieb 4 h - Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Farbe:
blau/schwarz
Lichtleistung 50 %/100 %:
20/40 W
Lichtstrom 50 %/100 %:
1.600/3.200 lm
Leuchtdauer 50 %/100 %:
(bei Akkubetrieb) 4/2 h
Lichtfarbe:
kaltweiß, 6.500 K
Farbwiedergabeindex:
CRI > 80 Ra
Lebensdauer:
ca. 30.000 h
Abstrahlwinkel:
180°/360°
Höhe Lichtsäule:
525 mm
Aufbaumaß Ø x H:
740 x 1.030 mm
Abmessung zusammengeklappt:
180 x 1.020 mm
Kabel:
H05RN-F 3G x 1
Kabellänge:
3 m
Akku:
Li-Ionen, 14,8 V, 4,4 Ah
Ladedauer:
1,5 h
Ladedauer im Normalbetrieb:
4 h
Energieeffizienzklasse:
E
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, arbeitsleuchte led 6000 kelvin, led-baustrahler, ledino led-baustrahler, Akku Arbeits-Säule, Akku Arbeitsstrahler, Akku Arbeitssäule, Akku Baustrahler mit Stativ, Akku Fluter, Akku Stativleuchte, Akku Strahler-Säule, Akku Strahlersäule, Arbeits-Säule, Arbeitsstrahler, Arbeitssäule, Baustrahler mit Stativ, Baustrahler wasserdicht, Fluter, Hybrid- Baustrahler mit Stativ, Hybrid-Arbeits-Säule, Hybrid-Arbeitsstrahler, Hybrid-Arbeitssäule, Hybrid-Fluter, Hybrid-Strahler, Hybrid-Strahler-Säule, Hybrid-Strahlersäule, LED, LED Arbeits-Säule, LED Arbeitsstrahler, LED Arbeitssäule, LED Strahler, LED S
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 167,47*
€ 206,01*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 198,15*
€ 242,78*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 245,77*
€ 289,94*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 306,99*
€ 363,85*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.