Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 60 W, 4.800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 60 W, 4.800 lm
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 60 W, 4.800 lm
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 60 W, 4.800 lm
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 60 W, 4.800 lm
LED-Hybrid-Strahlersäule Rath, 360°, 60 W, 4.800 lm
Artikel-Nr.:
     284WZ-141083
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11160606001027
EAN/GTIN:
     4038104157821
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Leistungsstarker Hybrid-Baustrahler: 40 W, 3.200 Lumen, 360° Abstrahlwinkel. Markante Eckdaten - die für sich stehen. Der LED-Tower überzeugt mit einer Leistungsfähigkeit und lässt dich niemals im Dunklen stehen. Die innovative Hybrid-Technik für den Betrieb mit Akku oder Kabel macht den Strahler äußerst flexibel einsetzbar - ohne das umständliche Verlegen von Verlängerungsleitungen. Optimal für deinen Gebrauch - wo immer er benötigt wird. Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt, im Garten, etc.. Klappbar - Einfacher und praktisch verstaubar: Dank innovativer Fertigung, ist der LED-Baustrahler sinnvoll klappbar und somit besonders einfach zu transportieren oder zu verstauen. Das Klappmaß beträgt lediglich 148 cm bei Ø 18 cm. - Abstrahlwinkel umschaltbar zwischen 180° und 360° - dimmbar - Kunststoffgehäuse und Kunststoffdiffusor - mit USB Powerbank-Funktion (5 V, 1 A), zum Beispiel zum Anschluss von Smartphones - Ladestandanzeige - integrierter Li-Ionen Akku für flexibles, kabelfreies Arbeiten - IK 10, besonders schlagfest - Akku lädt während des Netzbetriebes automatisch auf - Schutzart IP54 - Schlagfestigkeit IK10 - Farbe blau/schwarz - Lichtleistung 50 %/100 % 30/60 W - Lichtstrom 50 %/100 % 2.400/4.800 lm - Leuchtdauer 50 %/100 % (bei Akkubetrieb) 4/2 h - Lichtfarbe kaltweiß, 6.500 K - Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra - Lebensdauer ca. 30.000 h - Abstrahlwinkel 180°/360° - Höhe Lichtsäule 820 mm - Aufbaumaß Ø x H 740 x 1.330 mm - Abmessung zusammengeklappt 180 x 1.320 mm - Kabel H05RN-F 3G x 1 - Kabellänge 3 m - Akku Li-Ionen, 14,8 V, 6,6 Ah - Ladedauer 1,5 h - Ladedauer im Normalbetrieb 4 h - Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Farbe:
blau/schwarz
Lichtleistung 50 %/100 %:
30/60 W
Lichtstrom 50 %/100 %:
2.400/4.800 lm
Leuchtdauer 50 %/100 %:
(bei Akkubetrieb) 4/2 h
Lichtfarbe:
kaltweiß, 6.500 K
Farbwiedergabeindex:
CRI > 80 Ra
Lebensdauer:
ca. 30.000 h
Abstrahlwinkel:
180°/360°
Höhe Lichtsäule:
820 mm
Aufbaumaß Ø x H:
740 x 1.330 mm
Abmessung zusammengeklappt:
180 x 1.320 mm
Kabel:
H05RN-F 3G x 1
Kabellänge:
3 m
Akku:
Li-Ionen, 14,8 V, 6,6 Ah
Ladedauer:
1,5 h
Ladedauer im Normalbetrieb:
4 h
Energieeffizienzklasse:
E
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, arbeitsleuchte led 230v, led-baustrahler, arbeitslampe led, Akku Arbeits-Säule, Akku Arbeitsstrahler, Akku Arbeitssäule, Akku Baustrahler mit Stativ, Akku Fluter, Akku Stativleuchte, Akku Strahler-Säule, Akku Strahlersäule, Arbeits-Säule, Arbeitsstrahler, Arbeitssäule, Baustrahler mit Stativ, Baustrahler wasserdicht, Fluter, Hybrid- Baustrahler mit Stativ, Hybrid-Arbeits-Säule, Hybrid-Arbeitsstrahler, Hybrid-Arbeitssäule, Hybrid-Fluter, Hybrid-Strahler, Hybrid-Strahler-Säule, Hybrid-Strahlersäule, LED, LED Arbeits-Säule, LED Arbeitsstrahler, LED Arbeitssäule, LED Strahler, LED S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 169,74*
€ 207,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 201,49*
€ 246,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 225,60*
€ 272,95*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 235,70*
€ 282,41*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 239,83*
€ 286,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.