Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh GTX 8255 XP, Größe 42, Weite 10, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh GTX 8255 XP, Größe 42, Weite 10, S3
Sicherheitsschuh GTX 8255 XP, Größe 42, Weite 10, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-141171
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75000 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692371481
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Überkappe - Gore-Tex Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 42 - Weite 10 - Norm S3 - Farbe black, neon-yellow - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weite:
10
Norm:
S3
Farbe:
black, neon-yellow
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,37*
€ 111,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 114,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 120,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 126,67*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 109,22*
€ 132,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,35*
€ 157,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,69*
€ 155,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,84*
€ 144,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,72*
€ 140,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,22*
€ 129,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 54,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.